Referenties
Piab:0101822
Rubix:A0816586
Fabrikant:0101822



Documenten
Productdetails : PIAB S.U50-2NP50.NS518F.00 0101822
Universele/vlakke zuignap van Nitril-PVC voor het hanteren van objecten met vlakke of licht gebogen oppervlakken.
Sterke punten
-Geschikt voor voorwerpen met vlakke of licht gebogen oppervlakken
Ook gebruikt voor holle voorwerpen
Ook gebruikt voor holle voorwerpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | nitrile-pvc (npv) |
| Diameter | 51,4 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab s.u50-2np50.ns518f.00 0101822 |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,13 excl. BTW
/ stuk
€ 35,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen