NORGREN DUBBELEINSTEEKKOPPELING 4MM,R1/8 C0Q510418
Zwenkbare hoekschroefkoppeling 2-voudig 4 - R1/8 Pneufit C
Zie technische informatieReferenties
IMI Norgren:C0Q510418
Rubix:A0930065
Fabrikant:C0Q510418


Technische samenvatting
| Materiaal | composiet (pneufit® c, voor pa/pur-buizen) |
|---|---|
| Type | norgren dubbeleinsteekkoppeling 4mm,r1/8 c0q510418 |
| Diameter schroefdraad (inch) | r1/8 '' |
Productdetails : NORGREN DUBBELEINSTEEKKOPPELING 4MM,R1/8 C0Q510418
Zwenkbare hoekschroefkoppeling 2-voudig 4 - R1/8 Pneufit C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | composiet (pneufit® c, voor pa/pur-buizen) |
| Type | norgren dubbeleinsteekkoppeling 4mm,r1/8 c0q510418 |
| Diameter schroefdraad (inch) | r1/8 '' |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Nominale druk | 10 bar |
| Druk | 10 bar |
| Serie | pneufit c |
| Buitendiameter buis | 4 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes