Referenties
Makita:M3601B
Rubix:A0892826
Fabrikant:M3601B
EAN:0088381822091

Productdetails : MAKITA BOVENFREES 230V M3601B
Instapmodel: eenvoudige, maar degelijke uitvoering voor freeswerk. Prettig werkcomfort door ergonomische ontwerp. Maximale freesdiepte tot 35 mm. Diepte-instelling in 3 standen. De prijs staat in verhouding met het gebruik van versoberde materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Vermogen | 900 W |
| Zaagdiepte | 35 mm |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Model | m3601b |
| Spanning | 230 V |
| Onbelast toerental | 27000 rpm |
| Snelheid | 27000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,95 excl. BTW
/ stuk
€ 158,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
