MAKITA 36 V BOSMAAIER CONNECTOR TYPE D-GREEP UR201CZ
36 V Bosmaaier connector type D-greep
Zie technische informatieReferenties
Makita:UR201CZ
Rubix:A0660285
Fabrikant:UR201CZ
EAN:0088381893695

Productdetails : MAKITA 36 V BOSMAAIER CONNECTOR TYPE D-GREEP UR201CZ
Alleen te gebruiken in combinatie met PDC01, PDC1200 of PDC1500 middels connector. Bijzonder krachtige bosmaaier met een vermogen van 1 kW, gelijkwaardig aan een 35-40 cc motor bosmaaier. Ideaal voor het maaien van slootkanten door de hoge plaatsing van de motor. Beschikt over Automatic torque Drive Technology (ADT): de machine past bij weerstand (in automaatstand) elektronisch de snelheid en het koppel aan voor behoud van kracht. Bij plotselinge reductie in toeren of bij aanraking van een object treedt Active Feedback sensing Technology (AFT) in werking en schakelt de machine uit. Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing zorgt voor een hoog motorrendement en beduidend minder opwarming. Geschikt voor continu werken dankzij geforceerde koeling. Asymmetrische D-greep zorgt voor meer ergonomie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1000 W |
| Zaagdiepte | 430 mm |
| Gewicht | 4,7 kg |
| Model | ur201cz |
| Spanning | 40 V |
| Verpakking | tool only (geen accu en geen lader meegeleverd) |
| Onbelast toerental | 7000 rpm |
| Snelheid | 7000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 477,24 excl. BTW
/ stuk
€ 577,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
