Referenties
Makita:DUX60ZM4
Rubix:19116552
Fabrikant:DUX60ZM4
EAN:0088381850759

Productdetails : MAKITA ACCU BOSMAAIER 2 X 18V DUX60ZM4
De LXT 18 V Makita accu past op 350+ machines. Professionele accu combimotor met lage trillingen, lagere geluidsproductie, laag gewicht en zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Eenvoudig uit te breiden met bosmaaier-, trimmer-, kettingzaag-, bladblazer-, cultivator- of heggenschaaropzetstuk. Snel en gemakkelijk verwisselen van de opzetstukken. Koolborstelloze motor voor minder vermogensverlies. Lage verbruikskosten door minder onderhoud en het ontbreken van brandstof en olie. Indicator voor overbelasting en accucapaciteit. Stil en milieuvriendelijk door het gebruik van Lithium-ion accu.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 600 W |
| Gewicht | 5,6 kg |
| Model | dux60zm4 |
| Spanning | 36 V |
| Verpakking | transporttas + gereedschapstas + schouderriem |
| Onbelast toerental | 9700 rpm |
| Snelheid | 9700 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 476,27 excl. BTW
/ stuk
€ 576,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
