MAKITA XGT 40V HEGGENSCHAAR 75CM TERUGSNOEIUITV. UH007GZ
XGT 40 V Max Heggenschaar 75cm Terugsnoeiuitvoering
Zie technische informatieReferenties
Makita:UH007GZ
Rubix:A0660248
Fabrikant:UH007GZ
EAN:0088381743884

Productdetails : MAKITA XGT 40V HEGGENSCHAAR 75CM TERUGSNOEIUITV. UH007GZ
Terugsnoeiuitvoering; ideaal voor het terug snoeien van hagen en struiken. De machine heeft een lager toerental, waardoor er meer kracht ontstaat om de dikkere takken goed te kunnen knippen. Geschikt voor het knippen van takken tot een maximale dikte van 25 mm. Draaibare achterhandgreep voor een optimale controle en een ontspannen houding in elke positie. Dubbelzijdig, dubbelsnijdende messen. Optimaal snoeien, door de aan drie zijden geslepen messen. Professionele accuheggenschaar met lage trillingen, lage geluidsproductie, laag gewicht en zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Elektrische veiligheidsrem stopt de messen zodra de machine met één van beide handen wordt losgelaten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 720 W |
| Zaagdiepte | 25 mm |
| Gewicht | 3,6 kg |
| Model | uh007gz |
| Spanning | 40 V |
| Verpakking | skin, tool only (body-only; zonder accu en lader) |
| Onbelast toerental | 4000 rpm |
| Snelheid | 4000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 485,00 excl. BTW
/ stuk
€ 586,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
