Referenties
Makita:UH009GZ
Rubix:A0659802
Fabrikant:UH009GZ
EAN:0088381744058

Productdetails : MAKITA XGT 40V MAX HEGGENSCHAAR 75CM UH009GZ
Traditionele uitvoering; allround messen geschikt voor licht tot middelzwaar snoeiwerk. Geschikt voor het knippen van takken tot een maximale dikte van 21,5 mm. Draaibare achterhandgreep voor een optimale controle en een ontspannen houding in elke positie. Dubbelzijdig, dubbelsnijdende messen. Optimaal snoeien, door de aan drie zijden geslepen messen. Professionele accuheggenschaar met lage trillingen, lage geluidsproductie, laag gewicht en zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Elektrische veiligheidsrem stopt de messen zodra de machine met één van beide handen wordt losgelaten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 720 W |
| Zaagdiepte | 21,5 mm |
| Gewicht | 5,6 kg |
| Model | uh009gz |
| Spanning | 40 V |
| Verpakking | zonder accu en lader |
| Onbelast toerental | 5000 rpm |
| Snelheid | 5000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 424,86 excl. BTW
/ stuk
€ 514,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
