Referenties
Makita:DUR189Z1
Rubix:A0659865
Fabrikant:DUR189Z1
EAN:0088381858151

Productdetails : MAKITA LXT 18V TRIMMER DUR189Z1
De LXT 18 V Makita accu past op 350+ machines. Lichtgewicht accutrimmer met in lengte verstelbare, ergonomisch gevormde schacht. Optimaal vermogen door plaatsing van de koolborstelloze motor direct boven de maaikop. Voorzien van een eenvoudig instelbaar hoog/midden/laag toerental. Laag: langer werken op 1 volle acculading. Hoog: voor optimaal resultaat. Voorzien van Automatic torque Drive Technology (ADT): voor kracht behoud, past de machine bij zware belasting automatisch zijn toerental aan. Vrijwel directe stilstand van de draadkop door de elektrische motorrem. Voorzien van eenvoudig te vervangen draadkop. Met beveiliging voor diepontlading van de accu: LED-indicator geeft de status aan.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Zaagdiepte | 300 mm |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Model | dur189z1 |
| Spanning | 18 V |
| Verpakking | tool only (batterij en lader apart verkocht) |
| Onbelast toerental | 6000 rpm |
| Snelheid | 6000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,55 excl. BTW
/ stuk
€ 252,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
