BOSCH ACCU KANTENFREESMACHINE GKF 12V-8 2X3,0AH 06016B0000
GKF 12V-8 2x 3,0 Ah L-Boxx
Zie technische informatieReferenties
Bosch:06016B0000
Rubix:19050246
EAN:3165140909778
Productdetails : BOSCH ACCU KANTENFREESMACHINE GKF 12V-8 2X3,0AH 06016B0000
Deze accukantenfrees is 's werelds eerste in de professionele 12V-klasse en heeft een uniek ontwerp voor perfecte controle. De innovatieve vorm, het lage gewicht en het ideale evenwichtspunt zijn geoptimaliseerd voor comfortabel, ergonomisch hanteren. De compacte behuizing van de kantenfrees is het resultaat van de borstelloze motor en een 12V-systeem. Hij is snoerloos voor maximale wendbaarheid, comfort en vrijheid bij het frezen.
GKF 12V-8 2x 3,0 Ah L-Boxx
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 332,15 excl. BTW
/ stuk
€ 401,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen