Referenties
Bosch:06016C2001
Rubix:A0684557
Fabrikant:06016C2001
EAN:4059952640778

Documenten
Productdetails : BOSCH KANTENFREES GKF 18V-8 SOLO L-BOXX 06016C2001
Combineert de voordelen van een functieset van hoge kwaliteit, een krachtige borstelloze motor en compatibiliteit met een groot assortiment accessoires die toereikend zijn voor alles wat met kantenfrezen te maken heeft, van licht profileren van kanten tot veeleisendere klussen bij het vlakfrezen.
GKF 18V-8 Solo L-boxx
Sterke punten
•The most compact height of any 18V palm router, for reduced top heaviness and excellent tool control
Best-in-class dust collection and accessory compatibility, thanks to purpose-built surface and edge routing vacuum adaptors, and the markets broadest range of optional palm routing accessories
Fine depth adjustment, hands-free spindle lock, and dual L.E.D lights to satisfy the most demanding processional’s needs
Best-in-class dust collection and accessory compatibility, thanks to purpose-built surface and edge routing vacuum adaptors, and the markets broadest range of optional palm routing accessories
Fine depth adjustment, hands-free spindle lock, and dual L.E.D lights to satisfy the most demanding processional’s needs
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1,1 kg |
| Model | gkf 18v-8 |
| Onbelast toerental | 30000 rpm |
| Snelheid | 30000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 293,93 excl. BTW
/ stuk
€ 355,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
