3M CUBITRON 3 ROLOC FIBERSCHIJF 1182C 36+ TR PURPLE 51 MM
3M™ Cubitron™ 3 Roloc™ Fiberschijf 1182C
Zie technische informatieReferenties
3M:AB66926
Rubix:A0736397
Fabrikant:7100332086
EAN:00068060669261

Productdetails : 3M CUBITRON 3 ROLOC FIBERSCHIJF 1182C 36+ TR PURPLE 51 MM
De 3M™ Cubitron™ 3 Roloc™ Fiberschijf 1182C is ontworpen om gebruikers te helpen verschillende taken uit te voeren met minder vermoeidheid. Dit wordt mogelijk gemaakt door de uitzonderlijk hoge snijsnelheid van deze schijf, waarbij minder druk hoeft te worden uitgeoefend dan bij conventionele schuurmaterialen. De stijve vezelrug en sterke harsbinding van deze schijf zorgen voor duurzaamheid en scheurbestendigheid, zodat gebruikers aan slijpprojecten met gemiddelde tot hoge druk kunnen werken. Deze klussen worden nog eenvoudiger dankzij de geheel vernieuwde 3M Precision-Shaped Grain, die netjes door metaal snijdt, gelijkmatig slijt en voortdurend scherp blijft naarmate de punten afbreken.
De 3M™ Cubitron™ 3 Roloc™ Fiberschijf 1182C is voorzien van opnieuw ontworpen 3M Precision Shaped Grain, waardoor de legendarische snelheid en levensduur van 3M™ Cubitron™ Performance-schuurmaterialen naar een nieuw niveau worden getild. Deze productvoordelen omvatten een hogere productiviteit en lagere totale slijpkosten vergeleken met andere concurrerende snelwisselschijven bij het slijpen van zacht staal of koolstofstaal. Deze duurzame schijf heeft een hoge snijsnelheid met een hoge materiaalafname bij verschillende hoeveelheden toegepaste druk en is ontworpen om de doorvoer te verhogen en meer onderdelen per schijf te voltooien bij slijptoepassingen met gemiddelde tot hoge druk.
Sterke punten
GEOPTIMALISEERD MINERAAL: De korrelvorm met gebogen zijkanten van de geheel vernieuwde 3M Precision-Shaped Grain zorgt ervoor dat de punten scherp blijven en uitzonderlijk snijden met minder druk; STERK GEBOUWD: Een stijve vezelrug en sterke harsbinding zorgen voor duurzaamheid en scheurbestendigheid, niet alleen voor zware slijptoepassingen en afschuinen, maar dankzij de verscheidenheid aan korrelgroottes die wordt geboden ook voor oppervlakslijpen met gemiddelde druk, verwijderen van lasnaden, blenden en robotbewerkingen; KOEL SNIJDEND: Vereist minder druk bij het gebruik, waardoor slijtage voorspelbaar wordt en tegelijk metaalverkleuring en het risico op spanningsscheuren in zacht of koolstofstaal worden verminderd; LANGE LEVENSDUUR: Behoudt scherpe punten die uitzonderlijk snel snijden gedurende de gehele levensduur van de fiberschijf bij verschillende hoeveelheden toegepaste druk; CONSTANTE PRODUCTIVITEIT: Deze schijf is ontworpen voor een aanzienlijk langere levensduur van de schijf en voor het voltooien van meer onderdelen per schijf, zodat de hoeveelheid schuurafval wordt verminderd, minder vaak hoeft te worden gewisseld en de stilstand wordt verkort.; SNELLE EN EENVOUDIGE BEVESTIGING: Handig 3M™ Roloc™ Bevestigingssysteem maakt het mogelijk schijven snel te wisselen voor verschillende groftes of toepassingen
Toepassingen
Blending; Hoeken blenden; Lasnaden slijpen; Lasnaden verwijderen; Materiaalafname; Materiaalafname van metaal; Oppervlaktefinishing; Slijpen; Slijpen onder hoge druk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 50,8 mm |
| Korrel | 36 |
| Type schuurmiddel | keramisch |
| Steunmateriaal | vezel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 378,00 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 457,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen