INA PCF 40 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:PCF40-XL
Rubix:03120052
Fabrikant:0008319210000
EAN:4012802790818
INA PCF 40 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Breedte130 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten101,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA PCF 40 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Woon eenheden PCF, vier-bout flens behuizing eenheden, gietijzer, eccentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Breedte130 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten101,5 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte130 mm
Lengte130 mm
Seriepcf..-xl
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Buitendiameter130 mm
€ 84,40 excl. BTW
/ stuk
€ 102,12 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden