Groefkogellager INA 61909-2RS, Buitendiameter: 68 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 45 mm
619..-2RSR
Zie technische informatieReferenties

Productdetails : FAG KOGELLAGER EENRIJIG 61909-2RSR
Diepgroefkogellagers zijn verkrijgbaar in enkelrijige en dubbelrijige uitvoeringen. Enkelrijige diepgroefkogellagers zijn zelfborgende eenheden, die deel uitmaken van de groep radiale kogellagers. De massieve buiten- en binnenringen hebben diepe loopgroeven, met schouders die over het algemeen niet worden onderbroken door vulgroeven. Massieve kooien van polyamide PA66 of messing en plaatmetalen kooien van staal of messing worden als standaardkooien gebruikt. De lagers zijn open of afgedicht. Door de gebruikte productieprocessen kunnen open lagers, die ook als afgedichte versies verkrijgbaar zijn, gedraaide uitsparingen in de buiten- en binnenring hebben voor afdichtingsringen of afdichtingsschilden.
Enkelrijige diepgroefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig, robuust in gebruik, onderhoudsvriendelijk en zeer economisch. Vanwege hun aanzienlijke voordelen zijn ze wereldwijd de meest gebruikte lagers. Daarom produceert Schaeffler deze lagers ook in een groot aantal maten en uitvoeringen.
Sterke punten
∙ Verbeterd oppervlak van de loopbanen
∙ Verbeterde kogelkwaliteit
∙ Geoptimaliseerde smering
∙ Verminderde fabricagetoleranties
∙ Nieuwe gekerfde kooien van staal
Toepassingen
Enkelrijige lagers zijn bijzonder geschikt wanneer:
∙ hoge en zeer hoge snelheden vereist zijn
∙ de lageropstelling met zeer lage wrijving moet worden gebruikt
∙ een zeer laag geluidsniveau vereist is, zonder dat dit ten koste gaat van de snelheid, het draagvermogen en de levensduur van het lager
∙ hoge eisen worden gesteld aan de afdichting van het lager, zonder dat dit leidt tot meer warmteontwikkeling of een beperking van de snelheid
∙ de lagerpositie bijzonder economisch moet worden ontworpen
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 135 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 619..-2rs |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
