SKF Z 208 LAMELLENDICHTING (SE=SD Z 208+SE Z 208)

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:Z 208
Rubix:03045372
Fabrikant:Z 208
EAN:7316571108469
SKF Z 208 LAMELLENDICHTING (SE=SD Z 208+SE Z 208)

Technische samenvatting

Typeafdichtring z-208
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF Z 208 LAMELLENDICHTING (SE=SD Z 208+SE Z 208)


Afdichtplaat set met gevlokte afdichtschijf, 2-delig
SKF Z-afdichtingsringen vormen efficiënte labyrintafdichtingen met een brede inzetbaarheid. Ze worden vooral aanbevolen voor eenvoudige lageropstellingen en bieden goedkope oplossingen voor veel afdichtingsproblemen. De efficiëntie van de afdichting is afhankelijk van het ontwerp van de ring (standaard of F-ontwerp) en het aantal gebruikte ringen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Typeafdichtring z-208
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte6 mm
Seriez
Aangepaste tariefcode73269098
€ 9,43 excl. BTW
/ set
€ 11,41 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden