Referenties
Omron:168903
Rubix:A0918790
EAN:4547648048613

Productdetails : OMRON SENSOR-INDUCTIEF E2A-S18KN16-M1-B1
Proximity sensor, inductive, stainless steel, short body, M18, non-shielded, 16mm, DC, 3-wire, PNP-NO, M12 connector
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 50 g |
| Type | omron sensor-inductief e2a-s18kn16-m1-b1 |
| 59 mm | |
| 24 mm | |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes