FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQE-L-M7-Q6-F1A-P10 8158778
INSTEEKSCHROEFKOPPELING
Zie technische informatieReferenties
Festo:NPQE-L-M7-Q6-F1A-P10
Rubix:A0368723
Fabrikant:8158778
EAN:4052568599058

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing); hooggelegeerd roestvast staal; nbr (o-ring/draadafdichtingsmateriaal); pom (ontgrendelring) |
|---|
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQE-L-M7-Q6-F1A-P10 8158778
NPQE-L-M7-Q6-F1A-P10 INSTEEKSCHROEFK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | pbt (behuizing); hooggelegeerd roestvast staal; nbr (o-ring/draadafdichtingsmateriaal); pom (ontgrendelring) |
| Diameter buis | 6 mm |
| Type koppeling | insteekschroefkoppeling (l-vorm, push-pull principe) |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | mannelijke draad m7 (poort 1) ↔ voor slang od 6 mm (poort 2) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,98 excl. BTW
/ stuk
€ 6,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen