FESTO STEKKER VOOR NETVOEDING NECU-G78G4-C2 543108

Aansluiting voor voeding

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NECU-G78G4-C2
Rubix:05127306
Fabrikant:543108
EAN:4052568091248
FESTO STEKKER VOOR NETVOEDING NECU-G78G4-C2 543108

Technische samenvatting

Materiaalpa / vernikkeld / spuitgegoten zink / nbr / fpm / koperlegering verguld
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO STEKKER VOOR NETVOEDING NECU-G78G4-C2 543108


voedingsaansluiting NECU-G78G4-C2 voor modulaire elektrische aansluiting CPX. Toegestane kabeldiameter=6 - 12 mm, Gebaseerd op de norm=EN 61984, Werkspanningsbereik wisselstroom=0 - 250 V, Werkspanningsbereik gelijkstroom=0 - 250 V, Overspanningssterkte=2,5 kV

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpa / vernikkeld / spuitgegoten zink / nbr / fpm / koperlegering verguld
Aangepaste tariefcode84818079
29,62 excl. BTW
/ stuk
35,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen