NORGREN RECHTE INSTANT KOPPELING 10 X 1/2 C02251048

Adaptor

Zie technische informatie
Referenties
Norgren:C02251048
Rubix:0599005198
Fabrikant:C02251048
NORGREN RECHTE INSTANT KOPPELING 10 X 1/2 C02251048
Technische samenvatting
Aansluiting 1g 1/2 male (iso g)
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN RECHTE INSTANT KOPPELING 10 X 1/2 C02251048


Pneufit-C Straight adaptor internal and external hex Ø10mm x G1/2" C02251048

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 1g 1/2 male (iso g)
Aansluiting 210 mm (tube outside ø, push-in)
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
28,50 excl. BTW
/ 10 stuks
34,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen