Referenties
Stanley:1-10-151
Rubix:10130275
EAN:3253561101519

Productdetails : STANLEY AFBREEKMES SM18 - 1-10-151
Antichoc ABS uitvoering. Veilige schuifknop. Afneembaar kapje om messegmentjes veilig af te breken. Geleverd met 1 afbreekmesje. Lengte 160 mm.
Sterke punten
• Antichoc ABS uitvoering
• Veilige schuifknop
• Afneembaar kapje om messegmentjes veilig af te breken
• Geleverd met 1 afbreekmesje
• Lengte 160mm
• Veilige schuifknop
• Afneembaar kapje om messegmentjes veilig af te breken
• Geleverd met 1 afbreekmesje
• Lengte 160mm

Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 17,5x27x165 mm |
| Gewicht verpakking | 41 g |
| Type bladen | afbreekbaar |
| Breedte blad | 18 mm |
| Lengte | 160 mm |
| Gewicht | 100 g |
| Materiaal | abs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,40 excl. BTW
/ stuk
€ 5,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden