Referenties
Milwaukee:4932501246
Rubix:A0878024
Fabrikant:4932501246
EAN:4058546639624
Productdetails : MILWAUKEE AFBREEKMES 9MM 4932501246
Metalen vergrendeling* voor maximale duurzaamheid en langere levensduur
Vergrendeling met snelheidsdraad* voor een snellere bladafstelling
Auto-lock schuif** voor een snellere bladafstelling
Handige zakclip** om messegmenten gemakkelijk af te breken
Rubberen handvat biedt een stevige antislip grip en is acetonbestendig
IJzercarbide snijblad voor langere levensduur, extra scherpte en perfecte afwerking
* 18 mm / 25 mm schuifmessen
** 9 mm schuifmessen
Vergrendeling met snelheidsdraad* voor een snellere bladafstelling
Auto-lock schuif** voor een snellere bladafstelling
Handige zakclip** om messegmenten gemakkelijk af te breken
Rubberen handvat biedt een stevige antislip grip en is acetonbestendig
IJzercarbide snijblad voor langere levensduur, extra scherpte en perfecte afwerking
* 18 mm / 25 mm schuifmessen
** 9 mm schuifmessen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bladen | afbreekmesbladen (snap-off) |
| Breedte blad | 9 mm |
| Materiaal | 1095 staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,90 excl. BTW
/ stuk
€ 8,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
