MILWAUKEE AFBREEKMES, 18 MM 48221961

Schuifmessen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:48221961
Rubix:A0635917
EAN:045242296798
MILWAUKEE AFBREEKMES, 18 MM 48221961
brand logo

Technische samenvatting

Type bladenschuifmes (afbreekmes) 18 mm
Breedte blad18 mm
Lengte152,4 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE AFBREEKMES, 18 MM 48221961


Metalen vergrendeling* voor maximale duurzaamheid en langere levensduur
Vergrendeling met snelheidsdraad* voor een snellere bladafstelling
Auto-lock schuif** voor een snellere bladafstelling
Handige zakclip** om messegmenten gemakkelijk af te breken
Rubberen handvat biedt een stevige antislip grip en is acetonbestendig
IJzercarbide snijblad voor langere levensduur, extra scherpte en perfecte afwerking
* 18 mm / 25 mm schuifmessen
** 9 mm schuifmessen





brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type bladenschuifmes (afbreekmes) 18 mm
Breedte blad18 mm
Lengte152,4 mm
Materiaalmicrocarbide
€ 11,90 excl. BTW
/ stuk
€ 14,40 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden