ROEBUCK AFBREEKMES 25 MM AUTOMATISCH LADEN- 5074231
25 mm bi-materiaal afbreekmes
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:5074231
Rubix:10521367
EAN:3660338482502




Documenten
Productdetails : ROEBUCK AFBREEKMES 25 MM AUTOMATISCH LADEN- 5074231
Body van bi-materiaal met gripzone voor betere grip en comfort
Drukknop met meerdere posities om de mesdiepte aan te passen
Mesvergrendeling met duimwiel voor extra veiligheid
Automatisch herladen van het mes om het risico op verwondingen te verminderen
Geïntegreerde mesopbergruimte
Geleverd met 3 messen
Compatibel met ROEBUCK mesreferentie 896085
Drukknop met meerdere posities om de mesdiepte aan te passen
Mesvergrendeling met duimwiel voor extra veiligheid
Automatisch herladen van het mes om het risico op verwondingen te verminderen
Geïntegreerde mesopbergruimte
Geleverd met 3 messen
Compatibel met ROEBUCK mesreferentie 896085

Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bladen | afbreekmes |
| Breedte blad | 25 mm |
| Lengte | 202,5 mm |
| Gewicht | 260 g |
| Materiaal | bi-materiaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,05 excl. BTW
/ stuk
€ 20,63 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
