Referenties
Milwaukee:4932501248
Rubix:A0878025
Fabrikant:4932501248
EAN:4058546639648

Technische samenvatting
| Type bladen | afbreekmes (snap-off) |
|---|---|
| Breedte blad | 25 mm |
| Lengte | 177,8 mm |
Productdetails : MILWAUKEE AFBREEKMES 25MM 4932501248
Metalen vergrendeling* voor maximale duurzaamheid en langere levensduur
Vergrendeling met snelheidsdraad* voor een snellere bladafstelling
Auto-lock schuif** voor een snellere bladafstelling
Handige zakclip** om messegmenten gemakkelijk af te breken
Rubberen handvat biedt een stevige antislip grip en is acetonbestendig
IJzercarbide snijblad voor langere levensduur, extra scherpte en perfecte afwerking
* 18 mm / 25 mm schuifmessen
** 9 mm schuifmessen
Vergrendeling met snelheidsdraad* voor een snellere bladafstelling
Auto-lock schuif** voor een snellere bladafstelling
Handige zakclip** om messegmenten gemakkelijk af te breken
Rubberen handvat biedt een stevige antislip grip en is acetonbestendig
IJzercarbide snijblad voor langere levensduur, extra scherpte en perfecte afwerking
* 18 mm / 25 mm schuifmessen
** 9 mm schuifmessen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bladen | afbreekmes (snap-off) |
| Breedte blad | 25 mm |
| Lengte | 177,8 mm |
| Gewicht | 136,1 g |
| Materiaal | metaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,90 excl. BTW
/ stuk
€ 14,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen