SIMRIT OLIEKEERRING 188X215X16 B2

Asafdichting B2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:40411976
Rubix:04151624
Fabrikant:B 2 FG 188 X 215 X 0 X 16 X 0 72 NBR 902
SIMRIT OLIEKEERRING 188X215X16 B2

Technische samenvatting

Binnendiameter188 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 188X215X16 B2


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De afdichting bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter188 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte16 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringuitwendige dubbele metalen framepakking met veer
Aangepaste tariefcode84842000
228,32 excl. BTW
/ stuk
276,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen