INA K 81144 M ROLLENKRANS AXIAAL

Axiaal cilinderlager en kooi-assortiment -LS

Zie technische informatie

Referenties

INA:K81144-M/+6-8
Rubix:03117392
Fabrikant:0015769331561
EAN:4047643148542
INA K 81144 M ROLLENKRANS AXIAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter220 mm
Buitendiameter270 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA K 81144 M ROLLENKRANS AXIAAL


Axiale cilinderrollen en kooi assemblage -LS K811..-M, enkele rij

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)15x270x270 mm
Logistiek gewicht1711 g
Binnendiameter220 mm
Buitendiameter270 mm
Breedte15 mm
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca420000 N
Seriek811..-m
Materiaalstaal
Referentietoerental490 rpm
Grenstoerental1180 rpm
Statische basisbelasting, axiaal - C0a1730000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
989,69 excl. BTW
/ stuk
1.197,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen