Referenties
INA:AXW17
Rubix:03116184
Fabrikant:0001616320000
EAN:4012802127089

Productdetails : INA AXW 17 NAALDTAATSLAGERKOOI
Axiale naaldlager, enkele richting, AXK met axiale lagerring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7x33x33 mm |
| Logistiek gewicht | 14 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 33 mm |
| Breedte | 3,2 mm |
| Serie | axw |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 5300 rpm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 190,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
