INA RNA 4840 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Radiaal rollager

Zie technische informatie
Referenties
INA:RNA4840-XL
Rubix:03119292
Fabrikant:0507673990000
EAN:4054366701176
INA RNA 4840 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter220 mm
Buitendiameter250 mm
Breedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RNA 4840 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Radial roller bearing RNA..-XL
Kegellager RNA..-XL

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)50x250x250 mm
Logistiek gewicht3350 g
Binnendiameter220 mm
Buitendiameter250 mm
Breedte50 mm
Serierna..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental1220 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r720000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr260000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.597,11 excl. BTW
/ stuk
1.932,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen