Referenties
SKF:NK 47/20
Rubix:03052525
Fabrikant:14213
EAN:7316577121035

Productdetails : SKF NK 47/20 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Sterke punten
- Hoge radiale belastbaarheid
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x57x57 mm |
| Logistiek gewicht | 95 g |
| Binnendiameter | 47 mm |
| Buitendiameter | 57 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | nk |
| Referentietoerental | 8500 rpm |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 61000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29200 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,57 excl. BTW
/ stuk
€ 53,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
