Referenties
INA:RNA4856-XL
Rubix:03114419
Fabrikant:0507674450000
EAN:4047643203975

Productdetails : INA RNA 4856 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Radial roller bearing RNA..-XL
Kegellager RNA..-XL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 69x350x350 mm |
| Logistiek gewicht | 9300 g |
| Binnendiameter | 305 mm |
| Buitendiameter | 350 mm |
| Breedte | 69 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Referentietoerental | 810 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1300000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 510000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.793,31 excl. BTW
/ stuk
€ 4.589,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
