INA RNA 6916 ZW/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Radiaal rollager

Zie technische informatie
Referenties
INA:RNA6916-ZW-XL
Rubix:03114038
Fabrikant:0507437750000
EAN:4012802703221
INA RNA 6916 ZW/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte54 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RNA 6916 ZW/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager RNA69..-ZW, afmeting serie 69, dubbele rij
Naaldlagers RNA69..-ZW, maatserie 69, dubbele rij

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)54x110x110 mm
Logistiek gewicht942 g
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte54 mm
Serierna69..-zw-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental2850 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r300000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr153000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84825000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
313,25 excl. BTW
/ stuk
379,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen