BAHCO STIFTFREEZENSET METAAL 6MM 5D RB-SET1-M06X-5P

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:RB-SET1-M06X-5P
Rubix:A0770987
EAN:7314150501588
BAHCO STIFTFREEZENSET METAAL 6MM 5D RB-SET1-M06X-5P

Technische samenvatting

Samenstelling5-delig stiftfrezenset (hardmetaal/tungsten carbide) voor metaal in kunststof koffer
Aantal elementen5
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO STIFTFREEZENSET METAAL 6MM 5D RB-SET1-M06X-5P


Universal rotary burr 5 pc set with popular shapes for fine chipping with more user-friendly X-cut style
Rapid stock removal in a broad range of materials such as steel, copper, cast iron and nickel alloys
Deburring of edges and different surfaces
Indispensable tool, used in many industrial sectors such as aerospace, automotive, railway, marine, foundries, die & mould, power generation, oil & gas, etc.
Used to deburr irregular objects or to complete finishing work inside a confined space
Number of teeth is indicated in addition to the type of cut for each rotary burr
Type of cut: M = Medium with double cut
Stock standard: X = yes
Bahco RB-SET1-M06X-5P is een 5-delige stiftfrezenset van hardmetaal voor metaal. Voor snelle materiaalafname en nauwkeurig ontbramen/afwerken met een gebruiksvriendelijke X-cut snijstijl.

Sterke punten

Tungsten Carbide Rotary Burrs Set for Metal 10 and 12 mm - 5 Pcs

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Samenstelling5-delig stiftfrezenset (hardmetaal/tungsten carbide) voor metaal in kunststof koffer
Aantal elementen5
Diameter handvat6 mm
Toepassingsgebieduniverseel
Diameter kop12,7 mm
Totale lengte32 mm
Snijwijzemedium (dubbele snede) – m / x-cut
€ 238,07 excl. BTW
/ stuk
€ 288,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen