Referenties
SKF:SALKB 12 F
Rubix:03083485
Fabrikant:22408
EAN:7316570066067


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 33 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
Productdetails : SKF SALKB 12 F STANGKOP MALE
Stangkop met glijlager Geen
Deze SKF stangkoppen hebben een spuitgegoten PTFE FRP glijlaag tussen het lagerhuis en de binnenring. Deze combinatie van glijoppervlak is onderhoudsvrij. De buitendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Diameter kop | 33 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | salkb |
| Binnendraad | m 12 |
| Dyn. belasting | 13,2 N |
| Lengte | 72 mm |
| Buitendiameter | 33 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,61 excl. BTW
/ stuk
€ 63,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen