Referenties
SKF:FY 2.7/16 TF/VA201
Rubix:03473894
Fabrikant:114640
EAN:7316571381527

Productdetails : SKF FY 2.7/16 TF/VA201 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
4-bouts vierkant flensblok
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 72,74x175x61,91 mm |
| Logistiek gewicht | 3970 g |
| Binnendiameter | 61,913 mm |
| Breedte | 72,74 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 457,55 excl. BTW
/ stuk
€ 553,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
