Referenties
INA:RME55-XL
Rubix:03120426
Fabrikant:0009410690000
EAN:4064327886163


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 55 mm |
|---|---|
| Breedte | 71,4 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 150 mm |
Documenten
Productdetails : INA RME 55 XL FLENSLAGERBLOK ROND
Woon eenheden RME, vier-bout flens behuizing eenheden, gietijzer, centrum spigot, eenzijdige vergrendelingskraag, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Breedte | 71,4 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 150 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 185 mm |
| Lengte | 185 mm |
| Serie | rme..-xl |
| Diameter bevestigingsgaten | 18 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 43500 N |
| Buitendiameter | 185 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 180,29 excl. BTW
/ stuk
€ 218,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen