Referenties
INA:RCJTY35-XL-N
Rubix:03120334
Fabrikant:0008687870000
EAN:4012802796346


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 92 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
Productdetails : INA RCJTY 35 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL
Woonunits RCJTY, twee-boutvlakkenwoonunits, gietijzer, schroefbouten in de binnenring, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 92 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 30,5 mm |
| Lengte | 155 mm |
| Serie | rcjty..-xl-n |
| Totale breedte lager | 46,4 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 275000 N |
| Buitendiameter | 155 mm |
| Gewicht | 1,12 kg |
| Bouwvorm | vergrendeling met borgschroef |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,22 excl. BTW
/ stuk
€ 101,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen