INA TCJ 70 XL/I FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Behuizingen

Zie technische informatie
Referenties
INA:TCJ70-XL
Rubix:03120504
Fabrikant:0947479540000
EAN:4064327115140
INA TCJ 70 XL/I FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter70 mm
Breedte188 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten150 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA TCJ 70 XL/I FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Behuizingen TCJ, behuizingen met vier bouten en flens, gietijzer, excentrische borgring, T-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter70 mm
Breedte188 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten150 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Afdichtingeén rubberen afdichting en één metalen schild
Hoogte188 mm
Lengte188 mm
Serietcj..-xl
Totale breedte lager66 mm
Klemmen6 mm
Diameter bevestigingsgaten18 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r44000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr66000 N
Buitendiameter188 mm
Gewicht5,45 kg
Bouwvormexcentrische vergrendelkraag
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
411,20 excl. BTW
/ stuk
497,55 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden