Flenslagerunit
Binnendiameter | 35 mm |
---|---|
Breedte | 92 mm |
Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
---|---|
Binnendiameter | 35 mm |
Breedte | 92 mm |
Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
Lengte | 155 mm |
Serie | RCJT..-XL-N-FA125 |
Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25500 N |
Buitendiameter | 155 mm |
Levering doorgaans binnen 25 dagen