ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 427-12-235-SR

Beugelgreep aluminium

Zie technische informatie
Referenties
Elesa+Ganter:GN 427-12-235-SR
Rubix:A0799174
Fabrikant:GN 427-12-235-SR
EAN:4045525830950
ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 427-12-235-SR
Technische samenvatting
Lengte235 mm
Materiaal/afwerkingaluminium
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 427-12-235-SR


Beugelgrepen GN 427 worden vervaardigd uit getrokken profielen. Door het productieproces (buigen) kunnen speciale lengtes al bij relatief kleine aantallen worden geleverd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht61 g
Lengte235 mm
Materiaal/afwerkingaluminium
Diameter12 mm
Aangepaste tariefcode83024900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,99 excl. BTW
/ stuk
13,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Lengte

Select varianten (18)