Referenties
Timken:3620
Rubix:03384788
Fabrikant:100031319
EAN:0053893129471


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 23,812 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 61,912 mm |
| Breedte | 23,813 mm |
Productdetails : TIMKEN 3620 CUP
Kegelrollenlager Buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 140,6 g |
| Binnendiameter | 23,812 mm |
| Buitendiameter | 61,912 mm |
| Breedte | 23,813 mm |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | 3600 |
| Lagertype | kegelrollenlager ts (tapered single) – buitenring / enkele cup |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 185886 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 11100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,20 excl. BTW
/ stuk
€ 70,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen