COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0800-040A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0800-040A1-SM 1210
Rubix:A0437600
Fabrikant:7574778
EAN:7323223767479
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0800-040A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter8 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte53 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0800-040A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM monobloc hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte53 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 l
Bekledingaltin
Tolerantieh9 (schacht) / h6 (boordiameter)
Verhouding boordiameter/-lengte5
Schroefhoek30 °
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Te bewerken materiaaltitaniumlegeringen
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 223,20 excl. BTW
/ stuk
€ 270,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen