Referenties
SMC:KQ2C-04BU
Rubix:A0268394
Fabrikant:KQ2C-04BU
Documenten
Productdetails : SMC KLEURRING KQ2C-04BU
KQ2 one-touch, metrische en inch-fittingen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, mantelstijlen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een positieve afdichting onder druk zonder het verminderde debiet dat gebruikelijk is bij compressiefittingen. De KQ2-ontkoppelkraag ontgrendelt zowel de sluitklem als de klemtang om een lage loskoppelingskracht te verkrijgen zodat de buizen eenvoudig kunnen worden verwijderd.
Sterke punten
Geschikt voor nylon en urethaan buizen
Kan zowel worden gebruikt voor toepassingen met onderdruk als met positieve druk
Dankzij de ontkoppelkraag kan de buis eenvoudig worden verwijderd zonder de buis te beschadigen
Kan zowel worden gebruikt voor toepassingen met onderdruk als met positieve druk
Dankzij de ontkoppelkraag kan de buis eenvoudig worden verwijderd zonder de buis te beschadigen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 11,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
