FESTO DOORVOER SCHAKELKAST NEFU-D12G4-D12DG4 8040459
Kast doorvoer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NEFU-D12G4-D12DG4
Rubix:05129802
Fabrikant:8040459
EAN:4052568286064

Technische samenvatting
| Materiaal | messing, vernikkeld (huis); verguld messing (pincontact) |
|---|
Documenten
Productdetails : FESTO DOORVOER SCHAKELKAST NEFU-D12G4-D12DG4 8040459
Kastdoorvoer NEFU-D12G4-D12DG4 Conform norm = EN 61076-2-101, bedrijfsspanningsbereik DC = 0 - 30 V, overspanningssterkte = 0,8 kV, toelaatbare stroombelasting bij 40°C = 4 A, transmissie-eigenschappen = (* in overeenstemming met categorie 5, EN 50173, klasse D, * in overeenstemming met categorie 5, ISO/IEC 11801, klasse D)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | messing, vernikkeld (huis); verguld messing (pincontact) |
| Aangepaste tariefcode | 85366990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,40 excl. BTW
/ stuk
€ 36,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen