FESTO ULTRAFIJNFILTER LFMA-1/8-D-MINI-DA 532843
Filter LFMA-1/8-D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:LFMA-1/8-D-MINI-DA
Rubix:05092671
Fabrikant:532843
EAN:4052568086343

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/8 '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
Documenten
Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER LFMA-1/8-D-MINI-DA 532843
Ultrafijnfilter LFMA-1/8-D-MINI-DA Filterpatroon 0,01 µm, met metalen beschermmantel, met differentiaaldrukaanduiding, manuele condensaataftap. Reeks=D, Grootte=Mini, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=0,01 µm, Condensaataftap=manueel draaiend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 488,33 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/8 '' |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,60 excl. BTW
/ stuk
€ 160,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen