Referenties
SKF:C 2318/C4
Rubix:03473590
Fabrikant:116947
EAN:7316571414591



Productdetails : SKF C 2318 C4 CARB LAGER
Rollager radiaalwiellagers CARB lagers, geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 64x190x190 mm |
| Logistiek gewicht | 8740 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Breedte | 64 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | c23 |
| Stat. belasting | 695000 N |
| Dyn. belasting | 610000 N |
| Referentietoerental | 2800 rpm |
| Grenstoerental | 4000 rpm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 917,83 excl. BTW
/ stuk
€ 1.110,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen