INA KWVE 45 B HL V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Recirculating Ball Bearing Carriage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE45-B-HL-V1-G4
Rubix:03146740
Fabrikant:0200996570250

Documenten
Productdetails : INA KWVE 45 B HL V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Ball row pads
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4450 g |
| Breedte | 172,7 mm |
| Lengte | 86 mm |
| Hoogte op geleiders | 70 mm |
| Bouwmaat | 45 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 268,74 excl. BTW
/ stuk
€ 325,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
