Referenties
Festo:QSP10-5/32-U
Rubix:A0736302
Fabrikant:172974
EAN:4052568313012

Technische samenvatting
| Materiaal | messing, vernikkeld; pom; nbr; hooggelegeerd roestvast staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | cartridge 10 mm |
Productdetails : FESTO CARTRIDGE QSP10-5/32-U 172974
QSP10-5/32-U cartridge
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | messing, vernikkeld; pom; nbr; hooggelegeerd roestvast staal |
| Aansluiting 1 | cartridge 10 mm |
| Profiel | rechte uitvoering (push-pull principe) |
| Aansluiting 2 | voor slang buitendiameter 5/32' |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type | cartridge (insteekcartridge) |
| Diameter buis | 3,97 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,69 excl. BTW
/ stuk
€ 3,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen