SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING MXS20-75B

Cilinder,slede

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXS20-75B
Rubix:A0632389
Fabrikant:MXS20-75B
EAN:3618036337549
SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING MXS20-75B

Technische samenvatting

Typeluchtschuiftafel
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder75 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING MXS20-75B


Toepassingen die vragen om precieze beweging variërend van 10–150 mm (1/2–6") vereisen meestal een cilinder en een precisiegeleider. De MXS verwezenlijkt dit door een kruisrollager met een geleider en twee kleine luchtcilinders voor compacte krachtgeneratie te integreren. De MXS is beschikbaar in zes afmetingen, elk met vastgestelde slaglengten en heeft standaard automatische schakelmogelijkheid. Slagaanpassingen zijn beschikbaar voor uitbreiding, intrekken of beide in bereiken van 0–5 mm, 0–15 mm en 0–25 mm. Bovendien zijn er vele andere standaardopties die schokbrekers, een eindslot, axiale leidingen en een buffer omvatten.
•Air slide table
•Bore size: 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
•Strokes: 5mm to 150mm, depending upon bore size
•With or without stroke adjuster with or without shock
•Options: buffer, end lock, axial piping
•Variety of switches with a variety of wire lead lengths

Bore Size: 20mm
Port Thread: Rc
Stroke: 75mm
Adjuster: B (Both Sides Absorbers)
Function: Standard
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 05 M Lead Wire [Or None in the Case of No Auto Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2065 g
Typeluchtschuiftafel
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder75 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat20
Land van oorsprongJP
641,46 excl. BTW
/ stuk
776,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen