SMC COMPACT CILINDER CQ2B40TF-75DCZ

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CQ2B40TF-75DCZ
Rubix:05291956
Fabrikant:CQ2B40TF-75DCZ
EAN:3618035688956
SMC COMPACT CILINDER CQ2B40TF-75DCZ

Technische samenvatting

Typestandaard
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder75 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQ2B40TF-75DCZ


SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De montagerails van de CQ2 zijn vervangen door montagegroeven voor automatische schakelaars, waardoor de automatische schakelaars niet meer uitsteken en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.
C(D)Q2, Compact Cylinder, Double Acting Single Rod Configurator

Sterke punten

•Compact, dubbelwerkend, dubbele stang, grote boring
Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht589 g
Typestandaard
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder75 mm
Land van oorsprongCN
€ 69,11 excl. BTW
/ stuk
€ 83,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen