FACOM OPLAADBARE COMPACTE ZAKLAMP LED 779.CRTPB
Compacte oplaadbare LED-zaklamp
Zie technische informatieReferenties
Facom:779.CRTPB
Rubix:10105577
EAN:3662424047473

Productdetails : FACOM OPLAADBARE COMPACTE ZAKLAMP LED 779.CRTPB
De Facom 779.CRTPB compacte oplaadbare zaklamp biedt tot 185 m LED-verlichting. Deze lamp combineert instelbare lichtintensiteit met een lange gebruiksduur voor onderhouds- en inspectiewerkzaamheden.
Kenmerken:
De Facom 779.CRTPB zaklamp levert een instelbare lichtopbrengst van 125 tot 600 lumen, afhankelijk van de gekozen bundel, waardoor de verlichting kan worden aangepast aan de eisen van de werkplek. In de breedste stand bereikt de lamp 57.000 lux op 0,5 m en een bereik tot 185 m, wat zorgt voor een nauwkeurige visuele controle op korte en lange afstand. De voeding gebeurt via een oplaadbare Li-ion-batterij die in 6 uur volledig wordt opgeladen via USB of via netspanning (230 V), wat een snelle inzet tussen twee interventies mogelijk maakt. Daarnaast biedt de lamp een IP65-beschermingsgraad tegen stof en spatwater, waardoor gebruik mogelijk is in de werkplaats en buitenshuis. Dit product wordt geleverd met een 230 V-oplader, een USB-voedingskabel, een polsriempje en een beschermhoes.
Specificaties:
• Maximale lichtafstand: 185 m
• Lichtopbrengst: 125 tot 600 lm
• Lichtsterkte: 57.000 lx op 0,5 m
• Maximale gebruiksduur: 18 u 30
• Beschermingsgraad: IP65
• Batterij: oplaadbare Li-ion
• Volledige laadtijd: 360 min
• Voeding: oplaadbaar, ingang 230 V
• Nettogewicht: 0,198 kg
• Ophangbaar: nee
• Magnetisch: nee
Normen:
De Facom 779.CRTPB zaklamp voldoet aan de volgende Europese richtlijnen:
• 2011/65/EU (RoHS): beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
• 2012/19/EU (WEEE): beheer en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
• 2014/30/EU (EMC): elektromagnetische compatibiliteit van elektrische apparatuur
• 2014/35/EU (LVD): veiligheid van elektrische apparatuur binnen bepaalde spanningsgrenzen
Kenmerken:
De Facom 779.CRTPB zaklamp levert een instelbare lichtopbrengst van 125 tot 600 lumen, afhankelijk van de gekozen bundel, waardoor de verlichting kan worden aangepast aan de eisen van de werkplek. In de breedste stand bereikt de lamp 57.000 lux op 0,5 m en een bereik tot 185 m, wat zorgt voor een nauwkeurige visuele controle op korte en lange afstand. De voeding gebeurt via een oplaadbare Li-ion-batterij die in 6 uur volledig wordt opgeladen via USB of via netspanning (230 V), wat een snelle inzet tussen twee interventies mogelijk maakt. Daarnaast biedt de lamp een IP65-beschermingsgraad tegen stof en spatwater, waardoor gebruik mogelijk is in de werkplaats en buitenshuis. Dit product wordt geleverd met een 230 V-oplader, een USB-voedingskabel, een polsriempje en een beschermhoes.
Specificaties:
• Maximale lichtafstand: 185 m
• Lichtopbrengst: 125 tot 600 lm
• Lichtsterkte: 57.000 lx op 0,5 m
• Maximale gebruiksduur: 18 u 30
• Beschermingsgraad: IP65
• Batterij: oplaadbare Li-ion
• Volledige laadtijd: 360 min
• Voeding: oplaadbaar, ingang 230 V
• Nettogewicht: 0,198 kg
• Ophangbaar: nee
• Magnetisch: nee
Normen:
De Facom 779.CRTPB zaklamp voldoet aan de volgende Europese richtlijnen:
• 2011/65/EU (RoHS): beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
• 2012/19/EU (WEEE): beheer en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
• 2014/30/EU (EMC): elektromagnetische compatibiliteit van elektrische apparatuur
• 2014/35/EU (LVD): veiligheid van elektrische apparatuur binnen bepaalde spanningsgrenzen
Sterke punten
• Instelbare verlichting voor precisiewerk en inspecties op afstand
• Lichtbereik tot 185 m voor controle in grotere zones
• Lange gebruiksduur tot 18 u 30 beperkt onderbrekingen
• IP65-bescherming voor gebruik in stoffige of vochtige omgevingen
• Oplaadbaar via netspanning of USB
• Compact formaat en laag gewicht (0,198 kg) voor eenvoudig transport
• Lichtbereik tot 185 m voor controle in grotere zones
• Lange gebruiksduur tot 18 u 30 beperkt onderbrekingen
• IP65-bescherming voor gebruik in stoffige of vochtige omgevingen
• Oplaadbaar via netspanning of USB
• Compact formaat en laag gewicht (0,198 kg) voor eenvoudig transport
Toepassingen
De Facom 779.CRTPB zaklamp wordt gebruikt voor industriële onderhoudswerkzaamheden, technische inspecties, diagnoses van mechanische en elektrische apparatuur en interventies in de werkplaats. De lamp is ook geschikt voor gebruik buitenshuis, met name op de bouwplaats of in logistieke zones, dankzij de IP65-bescherming. De instelbare bundel maakt het mogelijk zowel een werkplek van dichtbij te verlichten als installaties op afstand te controleren in slecht verlichte omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 600 lm |
| Bereik | 57000 lux at 0.5m in maximum aperture |
| Spanning | 230 v V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,00 excl. BTW
/ stuk
€ 153,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden