FACOM PENLAMP LED 779.PBTPB

Penlamp met batterijvoeding

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Facom:779.PBTPB
Rubix:10109271
EAN:3662424047442
FACOM PENLAMP LED 779.PBTPB

Technische samenvatting

Helderheid110 lm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FACOM PENLAMP LED 779.PBTPB


De FACOM 779.PBTPB penlamp op batterijen is een compacte verlichtingstool die ontworpen is om een nauwkeurige lichtbundel te bieden in een handig penformaat. Met de 110 lumen combineert deze lamp kracht en gebruiksgemak voor dagelijkse professionele toepassingen.

Kenmerken:
Deze penlamp is uitgerust met een 3 W LED die een geconcentreerde verlichtingssterkte produceert. Ze verlicht tot 48 meter en bereikt 2.304 lux op 0,5 meter. Met de autonomie van 3,5 uur biedt deze lamp voldoende gebruiksduur voor inspecties of snelle interventies. Dankzij het slanke ontwerp past ze gemakkelijk in een broekzak of gereedschapskoffer en kan ze overal mee naartoe worden genomen. Om extra comfort en veiligheid te garanderen, wordt dit product geleverd met een polsriem.

Specificaties:
• Type: penlamp
• Lichtbron: 1 x LED 3 W
• Lichtstroom: 110 lumen
• Verlichtingsbereik: tot 48 m
• Lichtintensiteit: 2.304 lux op 0,5 m
• Autonomie: 3,5 u
• Beschermingsgraad: IP65
• Gewicht: 58 g
• Voeding: 2 AAA-alkalinebatterijen

Normen:
• 2011/65/EU (RoHS): beperking van gevaarlijke stoffen
• 2012/19/EU (WEEE): richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
• 2014/30/EU (EMC): elektromagnetische compatibiliteit
• 2014/35/EU (LVD): richtlijn voor laagspanning

Merkinformatie:
FACOM ontwerpt en produceert al sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw ondersteund. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, de spoorwegsector, de medische sector en geavanceerde technologieën is FACOM uitgegroeid tot een Europese referentie. De inzet voor prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie wordt benadrukt door de certificering “Origine France Garantie”.

Sterke punten

• Compact penformaat, eenvoudig mee te nemen
• Krachtige verlichting van 110 lumen met 3 W LED
• Reikwijdte tot 48 m voor nauwkeurige inspecties
• Autonomie van 3,5 uur, ideaal voor incidenteel gebruik
• Stof- en spatwaterbestendig (IP65)

Toepassingen

Deze penlamp is geschikt voor inspectie-, onderhouds- en storingswerkzaamheden in uiteenlopende omgevingen. Dankzij de reikwijdte en autonomie is dit product ideaal voor de auto-industrie, mechanische werkplaatsen, industriële toepassingen en werkzaamheden op locatie waar gerichte verlichting vereist is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Helderheid110 lm
Bereik2200 lux at 0,5 m
50,00 excl. BTW
/ stuk
60,50 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden